Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 10,0 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     1886-M0782327
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084FA000-E
EAN/GTIN:
     4251394639925
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen geschirmtes Cat.5e, Class E{sub}A{/sub} RJ45 Patchkabel Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1 getestet: Channel-Link bis 500 MHz für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung, wie im Maschinen- und Anlagenbau. Ebenfalls geeignet für die Verlegung im Freien Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04 (6KV Stoßspannungsprüfung nach DIN EN 60664-1) bei Verlegung in Zählerplatz und Elektroverteilern Kabeltyp: S/UTP 4x2xAWG24/7 Kabelmantel LSHF (FRNC) PUR; schwarz schleppkettentauglich zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 UV; Öl beständig Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) Für IoT; M2M, IoT; HDBaseT; Industrie 4.0; Multimedia; Breitband-Video geeignet Knickschutztülle umspritzt deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel sehr kurze Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Kabeltyp:
S/UTP
Pinbelegung:
1:1
Länge:
10.0 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
5E
AWG-Querschnitt:
24
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
true
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e sutp 10m, patch kabel, patch-kabel 10m, Kupfer-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, RJ45 Patch, RJ45 Patchkabel, Cat.6A Patchkabel, Kat.6A Patchkabel, 10GE Patchkabel, 10G Patchkabel, 10GbE Patchkabel, 10GigE Patchkabel, Industrie Patchkabel, UV-Beständigkeit, schleppkettentauglich
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
11
pro Stück
€ 6,40*
ab € 41,94*
€ 53,91*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 42,78*
€ 54,48*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 42,59*
€ 54,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 55,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,88*
€ 56,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.