Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 20,0 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-13084FB000-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084FB000-E
EAN/GTIN:
     4251394639932
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen geschirmtes Cat.5e, Class E{sub}A{/sub} RJ45 Patchkabel Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1 getestet: Channel-Link bis 500 MHz für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung, wie im Maschinen- und Anlagenbau. Ebenfalls geeignet für die Verlegung im Freien Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04 (6KV Stoßspannungsprüfung nach DIN EN 60664-1) bei Verlegung in Zählerplatz und Elektroverteilern Kabeltyp: S/UTP 4x2xAWG24/7 Kabelmantel LSHF (FRNC) PUR; schwarz schleppkettentauglich zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 UV; Öl beständig Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) Für IoT; M2M, IoT; HDBaseT; Industrie 4.0; Multimedia; Breitband-Video geeignet Knickschutztülle umspritzt deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel sehr kurze Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Kabeltyp:
S/UTP
Pinbelegung:
1:1
Länge:
20.0 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
5E
AWG-Querschnitt:
24
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
true
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel schwarz 20 meter, patch kabel, patch-kabel schwarz, Kupfer-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, RJ45 Patch, RJ45 Patchkabel, Cat.6A Patchkabel, Kat.6A Patchkabel, 10GE Patchkabel, 10G Patchkabel, 10GbE Patchkabel, 10GigE Patchkabel, Industrie Patchkabel, UV-Beständigkeit, schleppkettentauglich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.