Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT 24x8 Patchfeld Class E/Cat.6 Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130851-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130851-E
EAN/GTIN:
     4250184104070
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
patchpanel 24 port
patchpanel
10 oder 19 Zoll 1HE Modulträger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 12 oder 24 einzelgeschirmten Buchsen Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden Zugentlastung mittels Kabelbinder Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe Varianten: 2x6 Port 10 Zoll, 4x6 Port 19 Zoll, 24 Port 19 Zoll
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
Silber
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
103.3 mm
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Weitere Suchbegriffe: Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Modulträger, 19 Zoll Panel, 19 Zoll Verteiler, Cat.6 Panel, Kat.6 Panel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130814-E
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.