Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT C6 48 Port Patchfeld Coupler 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130859-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130859-E
EAN/GTIN:
     4250184118213
Suchbegriffe:
Patchpanel
48 port patchpanel 1he
patchpanel 48 port
patchpanel
19 Zoll 1HE, kompaktes Patchfeld mit 48 Durchführungskupplungen Cat.6 12 C getestet 250 MHz, EN 55022-B Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 GigaBit Ethernet geeignet für Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet Zinkdruckgussgehäuse, 4 Kupplungsblöcke mit jeweils 12 Kupplungen mit individueller Erdung Anschluss 8-polig Sichtfenster für Beschriftungseinlage Beschriftungseinlagen inkl. Portnummerierung im Lieferumfang enthalten Zugentlastung durch Kabelbinder Modulträger: Stahlblech, Farbe RAL 7035 pulverbeschichtet 19 Zoll, 1HE, Tiefe: 153,4 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
153.4 mm
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Weitere Suchbegriffe: Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Modulträger, 19 Zoll Panel, 19 Zoll Verteiler, Cat.6 Panel, Kat.6 Panel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.