Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT C6 6x8 AP-Verteiler Cat.6, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130862-21-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130862-21-E
EAN/GTIN:
     4250184113294
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Patchpanel
lsa anschlusskasten
6 Port-Aufputz Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1 getestet: Channel-Link bis 500 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich Varianten: reinweiß, lichtgrau
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Farbe:
weiß
Breite:
121.5 mm
Höhe:
39.7 mm
Tiefe:
118 mm
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Weitere Suchbegriffe: Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Aufputz, Aufputz Verteiler, AP Verteiler, Cat.6A AP, Cat.6A Aufputz, Kat.6A AP, Kat.6A Aufputz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899789-01
ab € 0,859*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.