Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierfeld 19 Zoll 1HE 56 mm RAL 9005 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130894-01-29-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130894-01-29-E
EAN/GTIN:
     4250184132387
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen rangieren der Patchkabel Kabelführungsbügel 56 mm Besonders geeignet auch für LWL-Patchkabel 5 schwarze Kabelführungsbügel aus Kunststoff mit großen Auflageflächen Einfache Montage der Kabelführungsbügel durch verdrehen Optional erhältlich: aufsteckbare Beschriftungsleiste Varianten: Stahl pulverbeschichtet grau oder schwarz, Aluminium silber eloxiert, Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, LWL Patchpanel, Patchpanel, Rack Zubehör, lwl patchpanel, Kabelmanagement, Kabel Management-Rangierfeld, Kabelmanager
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.