Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subway-M Adapterplatte SI 4 x Keystone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-13093-AK4-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13093-AK4-E
EAN/GTIN:
     4251394640488
Suchbegriffe:
Unterputz-Einsatz
Unterputz
Subway-M Metall Adapterplatte SI zum Einbau in Anschlusseinheit Subway-M SI Bauform 4 x Keystone-Modul ohne Module Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Farbe:
schwarz
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
einrasten
Separate Kabelzugentlastung:
false
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mechanische Kodierung:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
false
Aufputz:
false
Mit Staubschutz:
false
Abschlusswiderstand:
false
Designfähig:
false
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Schutzart (IP):
IP00
Farbkodierung:
false
Gerätebreite:
72.00 mm
Gerätehöhe:
39.50 mm
Gerätetiefe:
1.50 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.