Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT subway 6 Port GB2 perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1309300601-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309300601-E
EAN/GTIN:
     4250184106241
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
metzconnect cat6a datendose
Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan Solutions) Bauform GB2, mit E-DAT modul Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Link bis 500 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B inkl. Modulträger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) Farbe: Gerätebecher schwarz, Abdeckteile perlweiß Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
schräg
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Kategorie:
6
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
einrasten
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
false
Separate Kabelzugentlastung:
false
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Separater Erdungsanschluss:
true
Mechanische Kodierung:
false
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
false
Aufputz:
false
Mit Staubschutz:
true
Abschlusswiderstand:
false
Designfähig:
false
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
Schutzart (IP):
IP20
Farbkodierung:
false
Gerätebreite:
165.00 mm
Gerätehöhe:
92.00 mm
Gerätetiefe:
55.00 mm
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, Gerätebecher, Geräteträger, Unterflurkanal-Gerätebecher, Doppelboden, Estrichbündiges Kanalsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
ab € 1,495*
Zubehör
Metz Connect
1309320001-I
ab € 0,32*
Zubehör
Metz Connect
1309320301-E
ab € 1,27*
Zubehör
Metz Connect
1309330300-E
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.