Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C6Amodul 24 Port 180°M 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130B11P0-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11P0-E
EAN/GTIN:
     4250184131601
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
19 Zoll 1HE Modulträger mit 24 Einzelmodulen C6Amodul 180° GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe inkl. 30 cm Erdungskabel alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
482.6 mm
Höhe:
43.6 mm
Tiefe:
100 mm
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port btr, 19 zoll modulträger, 19 zoll modulträger btr, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,37*
Zubehör
Metz Connect
130862-21C-E
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.