Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C6Amodul 6 Port 180°M 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130B11P2-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11P2-E
EAN/GTIN:
     4250184131762
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Baugruppenträger
Patchpanel
Modulträger mit 6 Einzelmodulen C6Amodul 180° GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück des C6Amodul zum Einbau in AP-Gehäuse, Tragschienenadapter oder 1HE Modulträger zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
Silber
Breite:
110 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
104 mm
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, 19 zoll modulträger btr, 19 zoll modulträger, rj45 steckverbinder cat 6a, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-I
ab € 1,485*
Zubehör
Metz Connect
820032-0107-I
ab € 1,64*
Zubehör
Metz Connect
820032-0108-I
ab € 0,17*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-H
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.