Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT Industry USB A 3.0 adapter insert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1401U10812KI
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401U10812KI
EAN/GTIN:
     4251122195167
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
USB 3.0 Kupplung zur Konvertierung von USB-Anschlüssen bzw. zur Verbindung von zwei USB-Kabeln mit USB-A-Steckern in Verbindung mit Flansch Var. 1, 4, 5 und 14 einsetzbar mit Schutzart IP67 in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65 zur Realisierung von IP67 geschützten Service- oder Prüfanschlüssen Buchse A auf Buchse A Anmerkung: keine IP67 Stecker erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
gerade
Geschirmt:
false
Kategorie:
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb buchse typ a, usb buchse, USB Kupplung, Industrie, USB A Kupplung, USB 3.0 Kupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.