Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung M12 Stecker gerade - freies Leitungsende 4-polig, D-kodiert 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-142M1D10050
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M1D10050
EAN/GTIN:
     4250184139423
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
geschirmte M12 Ethernet-Anschlussleitung Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101 Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: freies Leitungsende Kabel an M12-Stecker umspritzt Adern 2x2xAWG22/7, verzinnt mit Kunststofffolie Innenmantel FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststofffolie Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt, ca. 85% Bedeckung Beschaltung Profinet (WS-GE-BL-OR) Kabel grün, PUR Varianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m Andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/FTP
Flammwidrig:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Länge:
5.00 m
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
AWG-Querschnitt:
22
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Kabelkonstruktion:
2x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
false
Schutzart (IP):
IP67
Schleppkettentauglich:
false
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.