Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung M12, D-kodiert, 10,0 m M12 Stecker grade - RJ45 Stecker gerade schleppkettentauglich, 4-polig, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     4147-M0603939
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M1D15100
EAN/GTIN:
     4250184198413
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
geschirmte M12 auf RJ45 Ethernet-Verbindungsleitung schleppkettentauglich Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101 Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: RJ45-Stecker, gerade Kabel an M12- und RJ45-Steckern umspritzt Adern 2x2xAWG22/7, verzinnt mit Kunststofffolie Innenmantel FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststofffolie Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt, ca. 85% Bedeckung Beschaltung Profinet (WS-GE-BL-OR) Kabel PUR, grün Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m, 5,0 m, 10,0 m Andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/FTP
Flammwidrig:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Länge:
10.00 m
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
AWG-Querschnitt:
22
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Kabelkonstruktion:
2x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schleppkettentauglich:
false
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Metall
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Kupfer-Kabel, Netzwerkkabel, Ethernet, Industrie, PROFINET, M12 Stecker, D-kodiert, M12 D-kodiert, Schleppkette
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,40*
€ 39,86*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 30,93*
€ 40,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 41,07*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 32,05*
€ 41,69*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,02*
€ 47,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.