Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung M12 X-kodiert, 1,0 m M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende 8-polig, Lage der Kodierung 315°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     4147-M0737731
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X90010
EAN/GTIN:
     4250184174899
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
geschirmte M12 Ethernet-Anschlussleitung Cat.6A, 8-polig, X-kodiert Seite 1: M12-Stecker, gewinkelt, Lage der Kodierung 315° Seite 2: freies Leitungsende Kabel an M12-Stecker umspritzt Adern 4x2xAWG26/7 Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt Kabel grün, PUR Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m Andere Leitungslängen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Pinbelegung:
1:1
Länge:
1.00 m
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
6A (IEC)
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
false
Schutzart (IP):
IP65
Schleppkettentauglich:
false
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
nicht zutreffend
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,01*
€ 22,92*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,40*
€ 23,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 23,58*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 19,70*
€ 26,33*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,13*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.