Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT 4 UP unbestückt duplex reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1501105002-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501105002-E
EAN/GTIN:
     4250184106937
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
LWL Dose
Datendose
Glasfaser Anschlusseinheit zur Montage auf einem Brüstungskanal für LWL Kupplungen Unbestückt für simplex oder duplex Kupplungen Steckrichtung 10° nach unten geneigt Zugentlastung mit Kabelbinder möglich Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Zentralplatte:
false
Mit Buchse/Kupplung:
false
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
Schraube
Abdeckrahmen:
true
Staubschutz:
ohne
Kabelzugentlastung:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
true
Aufputz:
false
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Wickelvorrat:
true
Gerätebreite:
85.00 mm
Gerätehöhe:
112.00 mm
Gerätetiefe:
27.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdose, lwl dose, Unterputz-Dose, LWL-Dose, LWL-Anschlussdose, Unterputz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150810-I
ab € 1,341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.