Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT 4 AP 2xLC-D MM (Keramik) reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1501127302-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501127302-E
EAN/GTIN:
     4250184111603
Suchbegriffe:
Aufputzdose
LWL Dose
Datendose
Netzwerkdose
Glasfaser-Anschlusseinheit zur Kanal-/Aufputzmontage mit LWL Kupplungen Bestückt mit 2 LC-D, 2 SC-D oder 4 ST Kupplungen Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir Steckrichtung 10° nach unten geneigt Zugentlastung mit Kabelbinder möglich mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung Geeignet für Mini-Breakout Kabel Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010 Varianten: 2 LC-D, 2 SC-D, 4 ST
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Zentralplatte:
false
Mit Buchse/Kupplung:
true
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
Schraube
Abdeckrahmen:
true
Staubschutz:
ohne
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Kabelzugentlastung:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
false
Aufputz:
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Wickelvorrat:
true
Gerätebreite:
85.00 mm
Gerätehöhe:
113.00 mm
Gerätetiefe:
41.00 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl dose lc, lwl dose, Aufputz, Aufputz-Dose, Anschlusseinheit, Aufputz-Einsatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309131102-E
ab € 16,30*
Zubehör
Metz Connect
150112C202-E
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.