Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT PF Patchfeld VIK 12xST-S (metall), SM + MM, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502000112-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502000112-E
EAN/GTIN:
     4250184108139
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
btr patchpanel
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau bestückt mit ST-Kupplungen vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen In der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) servicefreundliche, rastbare Abdeckung Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 ST Kupplungen jeweils metallisch (SM+MM)
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
482.60 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
260.00 mm
Faserart:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 12 port, Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899011-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
1502500000-E
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.