Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT PA Patchfeld splice 12xST-S (metall), OM2, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502220112-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502220112-E
EAN/GTIN:
     4250184108894
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz) bestückt mit ST-Kupplungen und ST-Pigtails Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstopp) leichte Aluminium-Konstruktion nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich Kabelabfangung mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder optionaler Kabelverschraubung möglich Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm Zugentlastung für Zentralelement/Kevlar Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente schraubenlose Abdeckung Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen Varianten: bestückt mit 12 oder 24 ST Kupplungen und Pigtails jeweils metallisch (OS2, OM4 oder OM3)
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
482.60 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
264.50 mm
Faserart:
Multimode 50/125
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
true
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserklasse:
OM2
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
Weitere Suchbegriffe: Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.