Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGplus 6xSC-D MM (Keramik), 1xM20, mit Crimpspleißhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150240C20610E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150240C20610E
EAN/GTIN:
     4250184117919
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißverteiler für Tragschiene TH35 bestückt mit SC-D (MM) Kupplungen aus Zinkdruckguss Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Multimode Anwendungen mit Faserreservoir frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich Spleißablage mit Crimpspleißhalter Frontplatte kann als Ganzes herausgenommen werden Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich) Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine unverlierbare Schraube Freie Kupplungsaussparungen mit Spezial-Blindabdeckungen bestückt Varianten: bestückt mit 2, 3, 4 oder 6 SC-D Kupplungen
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Farbe:
grau
Breite:
34 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
129 mm
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl patchpanel, Spleißverteiler, LWL-Spleißverteiler, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
150240C20210E
ab € 67,84*
Ähnlich
Metz Connect
150240C20310E
ab € 71,82*
Ähnlich
Metz Connect
150240C20410E
ab € 74,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.