Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 12xST SM + MM (Keramik)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A0112-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A0112-E
EAN/GTIN:
     4250184130369
Suchbegriffe:
Frontplatte
LWL-Frontplatte
Lichtwellenleiter-Spleißverteiler
TH35
Frontplatte 3HE/7TE mit 12 ST Kupplungen Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S Stahlblech pulverbeschichtet, grau
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
beige
Breite:
35.30 mm
Höhe:
128.90 mm
Tiefe:
29.00 mm
RAL-Nummer:
7032
Mit Gehäuse:
false
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, Hutschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.