Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE für 6xE2000-D snap-in, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A5A00-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A5A00-E
EAN/GTIN:
     4250184141693
Suchbegriffe:
Frontplatte
LWL-Frontplatte
Lichtwellenleiter-Frontplatte
TH35
Frontplatte 3HE/7TE unbestückt für 6xE2000 DC snap-in geeignet für den Einbau in OpDAT REG pro Stahlblech pulverbeschichtet, grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
6
Art des Steckverbindersystems:
Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, Hutschiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1509005C-I
ab € 18,17*
Zubehör
Metz Connect
1509005A-I
ab € 18,15*
Zubehör
Metz Connect
1509005B-I
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.