Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Spleißkassette mit Crimpspleißhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-15024ASK-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024ASK-E
EAN/GTIN:
     4250184130437
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
spleißkassette
Spleißablage für OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24 mit Spleißhalter für bis zu 12 Crimp- oder Schrumpfspleißschutze
Weitere Informationen:
Montageart:
Gewindebolzen
Breite:
83.09 mm
Höhe:
10.60 mm
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Länge:
132.00 mm
Mit Spleißhalter:
true
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Weitere Suchbegriffe: Spleißablage, LWL-Spleißablage, Lichtwellenleiter-Spleißablage, TH35, Tragschiene, Hutschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090301-I
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.