Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REG K splice 4xSC-D (aqua), OM3,mit Crimpsplicehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-15024K5BA04-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024K5BA04-E
EAN/GTIN:
     4251394627755
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Sehr kompakter Spleißverteiler für Tragschiene TH35 für bis zu 8 LWL-Steckverbindungen Zum Anspleißen von Installationskabeln, z.B. Universalkabel bestückt mit LWL-Kupplungen und Pigtails Kupplungstypen: SC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich Spleißablage mit Crimp- oder Schrumpfspleißhalter Kabelzuführung von oben oder unten Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten Gehäuse (B x H x T): 50 x 85 x 130 mm Varianten: bestückt mit 2 Kupplungen oder 4 Kupplungen
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
130 mm
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Faserklasse:
OM3
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl patchpanel sc-duplex, lwl patchpanel, Spleißverteiler, LWL-Spleißverteiler, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.