Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT fix Patchfeld VIK 24xLC-D (violett), OM4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502507524-B
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502507524-B
EAN/GTIN:
     4251122183300
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL9005 bestückt mit LC-D Kupplungen nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage servicefreundliche, verschraubte Abdeckung mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25) werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt Varianten: bestückt mit 12 oder 24 LC-D Kupplungen jeweils violett (OM4)
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
schwarz
Breite:
482.60 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
244.00 mm
Faserart:
Multimode 50/125
RAL-Nummer:
9005
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserklasse:
OM4
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.