Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Consolidation Point VIK 6xSC-D OM3 (Keramik, aqua)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150300BA06-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150300BA06-E
EAN/GTIN:
     4251122186264
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
6 fach patchpanel
lwl patchpanel
Consolidation Point VIK bestückt mit SC-D Kupplungen zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln VIKs mit max. 12 Fasern Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010) Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen zur Befestigung der VIKs als separates Zubehör zu bestellen Wandmontage-Zubehör inkl. Varianten: bestückt mit 6 Kupplungen lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), blau (OS2) oder grün (OS2 APC)
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Farbe:
weiß
Breite:
128.20 mm
Höhe:
339.00 mm
Tiefe:
42.50 mm
Faserart:
Multimode 50/125
RAL-Nummer:
9010
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserklasse:
OM3
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel, Verteiler, LWL-Verteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, Glasfaser-Verteiler, Konsolidierungspunkt, Etagenverkabelung, Offene Büroverkabelung, Stationäres Kabelsystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.