Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Consolidation Point splice 6xSC-D OM4 (Keramik, violett), Pigtails eingelegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150307BB06-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150307BB06-E
EAN/GTIN:
     4251122194993
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Consolidation Point splice bestückt bestückt mit SC-D-Kupplungen, Pigtails und Spleißkassette mit Crimpspleißschutzhalter zum Anspleißen von Bündeladerkabeln Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010) Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung Wandmontage-Zubehör inkl. Varianten: bestückt mit 6 SC-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6 SC-D APC Kupplungen und Pigtails grün (OS2)
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Farbe:
weiß
Breite:
128.20 mm
Höhe:
339.00 mm
Tiefe:
42.50 mm
Faserart:
Multimode 50/125
RAL-Nummer:
9010
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
true
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserklasse:
OM4
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: Verteiler, LWL-Verteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, Glasfaser-Verteiler, Konsolidierungspunkt, Etagenverkabelung, Offene Büroverkabelung, Stationäres Kabelsystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 6,7812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.