Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT HPS mit Schloss, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1503500000-F
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503500000-F
EAN/GTIN:
     4251122198816
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Leergehäuse
Patchpanel
Breakoutbox
Glasfaser Spleiß-/Verteilgehäuse zum Einsatz als Hausübergabepunkt Vorbereitet zum Einbau von Kupplungen und Pigtails Aufnahmemöglichkeit für Kupplungen: 9x LC-D, 9x SC, 9x E2000, 6x SC-D, 6x LC-Q, 12x ST, 12x FC Aufnahmemöglichkeit für max. 12 Pigtails Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung. Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach demontiert werden Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage Mit oder ohne Schloss erhältlich Zugentlastung für Kabel und Patchkabel Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung Zwei Kabeleinführungen für M20/25, eine M20-Verschraubung beiliegend Befestigungsmöglichkeit für optische Koppler strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035, extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Breite:
200.00 mm
Höhe:
235.00 mm
Tiefe:
67.10 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
true
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Tür
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Geeignet für Außengebrauch:
false
Anzahl der Module:
0
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP54
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
true
Geeignet für Blitzschutz:
false
Ausführung Deckel:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl patchpanel lc-duplex, lwl patchpanel, leergehäuse ip54, Spleißgehäuse, Verteilgehäuse, Glasfaserverteiler, Hausübergabepunkt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.