Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL Polierset
>
Artikel
OpDAT KR 50 Kabelreservoir 50 mm perlweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-150800501-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
150800501-E
EAN/GTIN:
4250184109129
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
LWL Dose
LWL Polierset
kabelverschraubungen kunststoff
für waagrechten bzw. senkrechten Einbau in Brüstungskanälen mit T-Nut KR 50 für OBO/Bettermann ISS133 KR 50 für TEHALIT System FB KR 55 für TEHALIT System BR Vor-Ort-Konfektionierung von LWL-Steckern Einsatz vorkonfektionierter Kabel Anspleißen von Stecker-Pigtails Einhaltung der Mindestbiegeradien für LWL-Kabel nach TIA/EIA 568 A (größer 30 mm) eingangs- und ausgangsseitig richtungsunabhängige Kabeleinführung mit Kabelbinderzugentlastung Varianten: 55 mm, 50 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Kabelreservoir
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
lwl dose
,
Lichtwellenleiter Dose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OpDAT Spleißablage für KR50/55 perlweiß
Metz Connect
150802-E
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen