Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Verschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-15081101-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15081101-E
EAN/GTIN:
     4250184109242
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Breakoutbox
Spleißbox
Verschlussplatte für OpDAT PA 19 Zoll Patchfelder gerade oder schräge Kabeleinführungen für OpDAT PA 19 Zoll Patchfelder mit Kabelverschraubung PG11, PG13,5, PG16, PG21 diese Teile werden bei OpDAT fix, slide und PF nicht benötigt! Varianten: Kabeleinführung gerade PG11, gerade PG13,5, gerade PG16, gerade PG21, schräg PG11, schräg PG13,5, schräg PG16, schräg PG21, Verschlussplatte
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Weitere Suchbegriffe: Verschlussplatte, leitungseinführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.