Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150811M25-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150811M25-E
EAN/GTIN:
     4251122198250
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M optimale Zugentlastung für Kabel und Leitungen inkl. Mutter Werkstoff: Polyamid Farbe: hellgrau Varianten: M25x1,5 (Klemmbereich 10 bis 16 mm), M20x1,5 (Klemmbereich 4 bis 13 mm) oder M20x1,5 (Klemmbereich 7 bis 12 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
gerade
Halogenfrei:
false
Schlagfest:
false
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
false
Geschirmt:
false
Glasfaserverstärkt:
false
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Mit Gegenmutter:
true
Teilbare Verschraubung:
false
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10;16 mm
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.