Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT ST Kupplung SM+MM (metall)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-15090001-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090001-I
EAN/GTIN:
     4250184109440
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
ST-Simplex-Kupplung aus Zinkdruckguss geschlitzte Führungshülse aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen Schrauben im Lieferumfang enthalten Varianten: einzeln verpackt oder zu 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Befestigungsart:
Schraube
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
UPC-Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.