Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT SC APC Kupplung OS2 (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1509001A-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509001A-I
EAN/GTIN:
     4250184175933
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
SC-Simplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip geschlitzte Führungshülse aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten Varianten: blau (SM), grün (SM APC), violett (OM4), aqua (OM3), beige (OM2), jeweils einzeln verpackt oder zu 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Geeignet für Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
UPC-Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.