Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT SC-D Kupplung OM2 (metall)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-15090052-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090052-I
EAN/GTIN:
     4250184109501
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
SC-Duplex-Kupplung aus Zinkdruckguss geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- oder Multimode-Anwendungen mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen Schrauben im Lieferumfang enthalten Varianten: SC-D (SM oder MM), SC-D APC (SM), einzeln verpackt oder zu 30 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Geeignet für Faserart:
Multimode
APC-Ausführung:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
UPC-Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl-kupplung sc, lwl adapter, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.