Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT E2000-D APC Kupplung OS2 (grün) mit Flansch-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1509005F-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509005F-I
EAN/GTIN:
     4251394602882
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Gehäuse der E2000 DC (Duplex Compact) Kupplung aus Kunststoff Führungshülse aus Keramik geschlitzt hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen Flansch-Befestigung Varianten: blau (SM), grün (SM APC), beige (MM)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Geeignet für Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraube
Steckverbindertyp Anschluss 1:
E2000 compact
Steckverbindertyp Anschluss 2:
E2000 compact
UPC-Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.