| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9051-15090075-I Herst.-Nr.: 15090075-I EAN/GTIN: 4250184144588 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, Bauform SC simplex mit Metall-Clip geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 50 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | sonstige | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Geeignet für Faserart: | Multimode | APC-Ausführung: | false | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Befestigungsart: | Schraube/einrasten | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | UPC-Ausführung: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, Staubkappen, Staubschutz, Staubschutzhaube Hydraulikkupplung, Staubschutzkappe Hydraulikkupplung, Staubstecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |