Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT LC-D APC Kupplung OS2 (grün) mit Innen-Shutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1509007G-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509007G-I
EAN/GTIN:
     4251394603100
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LC-Duplex-APC-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip geschlitzte Führungshülse aus Keramik ohne Flansch mit innenliegenden Laser-Shuttern mit Staubschutzkappen Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen Varianten: grün (SM APC)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Geeignet für Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
UPC-Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl-kupplung lc, lwl adapter, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.