Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1509010000-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509010000-E
EAN/GTIN:
     4250184109563
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Spleißkassette
schalterabdeckung
Standardspleißkassette unbestückt (154,50 x 92 x 2 mm) Wahlweise bestückt mit Spleißschutzhalter geeignet für den Einbau in folgende LWL Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA Varianten: für 12 Crimpspleiße, für 12 Schrumpfspleiße, Deckel, Spleißkassette leer
Weitere Informationen:
Montageart:
Gewindebolzen
Breite:
92.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Länge:
142.00 mm
Mit Spleißhalter:
false
Weitere Suchbegriffe: Kassette, Kassetten-Modul, Spleißablage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090301-I
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.