Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Spleißkassette 12 Schrumpfspleiße 2 Spleißschutzhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1509010002-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509010002-E
EAN/GTIN:
     4250184109587
Suchbegriffe:
Schrumpfspleißschutz
Spleissschutz für Lichtbogenspleiss...
Spleißkassette
schrumpfspleißschutz metz connect
Standardspleißkassette unbestückt (154,50 x 92 x 2 mm) Wahlweise bestückt mit Spleißschutzhalter geeignet für den Einbau in folgende LWL Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA Varianten: für 12 Crimpspleiße, für 12 Schrumpfspleiße, Deckel, Spleißkassette leer
Weitere Informationen:
Montageart:
Gewindebolzen
Breite:
92.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Länge:
142.00 mm
Mit Spleißhalter:
true
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
2
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Weitere Suchbegriffe: spleissschutz für lichtbogenspleissen, Kassette, Kassetten-Modul, Spleißablage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.