Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xLC PC OM2 für Crimpspleißschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150922JO00-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150922JO00-E
EAN/GTIN:
     4250184174400
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtails mit LC-Steckern geeignet für den Einbau in folgende LWL-Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA Standardspleißkassette (154,50 x 92 x 10 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter 12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft Länge der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm Varianten: jeweils mit Fasertyp OS2, OM5, OM4, OM3
Weitere Informationen:
Montageart:
Gewindebolzen
Breite:
10.00 mm
Höhe:
92.00 mm
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Länge:
154.50 mm
Mit Spleißhalter:
true
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Weitere Suchbegriffe: Spleißkassette, btr patchpanel, lwl patchpanel, patchpanel 12 port, OpDAT VS, VS, Spleißbox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.