Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xE2000 APC OS2 für Crimpspleißschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150929MA00-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150929MA00-E
EAN/GTIN:
     4250184175872
Suchbegriffe:
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
Spleißkassette
btr spleißkassette
Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtails mit E2000-Steckern geeignet für den Einbau in folgende LWL-Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA Standardspleißkassette (154,50 x 92 x 10 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter und Deckel 12 Kompaktader-Pigtails, eingelegt und abgesetzt Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft Länge der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm E2000/UPC (blau), E2000/APC (grün), E2000/PC (beige) Varianten: jeweils mit Fasertyp OS2, OM4, OM3
Weitere Informationen:
Montageart:
Gewindebolzen
Breite:
10.00 mm
Höhe:
92.00 mm
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Länge:
154.50 mm
Mit Spleißhalter:
true
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Weitere Suchbegriffe: crimpspleißschutz, OpDAT VS, VS, Spleißbox
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.