Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT VADT splice 2xLC APC OS2, 80,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150C029HK0080E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150C029HK0080E
EAN/GTIN:
     4251394609126
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose lc
lwl dose
kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel. Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfektionierbaren LWL-Steckern (OpDAT FAST® Hybrid). Kabel montagefreundlich auf Karton-Trommel aufgespult Zwei Kabeltypen verfügbar: Mini-Breakoutkabel Compact, weiss, Ø 4,5 mm FITH-Kabel, weiss, Ø 2,3 mm Singlemodefaser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß ITU-T G.657.A, kompatibel zu G.652.D Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten Farbe Dose reinweiß (ähnlich RAL 9010) Kabellängen: 5 bis 100 m in 5 m-Schritten (XX in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen, z.B. 05=5 m, A0=100 m) alle verfügbaren Varianten können über den VADT-Konfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Auslassrichtung:
gerade
Zentralplatte:
true
Mit Buchse/Kupplung:
true
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
Schraube
Abdeckrahmen:
true
Staubschutz:
Shutter
Steckverbindertyp:
LC
Kabelzugentlastung:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
false
Unterputz:
true
Aufputz:
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Wickelvorrat:
true
Gerätebreite:
380.00 mm
Gerätehöhe:
110.00 mm
Gerätetiefe:
380.00 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL-Dose, Glasfaser-Anschlussdose, Aufputz LWL-Dose, Fiber-To-The-Home, Gebäudeverkabelung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.