| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-150C049HK0040E Herst.-Nr.: 150C049HK0040E EAN/GTIN: 4251394604237 |
| |
|
| | |
| kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel. Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfektionierbaren LWL-Steckern (OpDAT FAST® Hybrid). Kabel montagefreundlich auf Karton-Trommel aufgespult Zwei Kabeltypen verfügbar: Mini-Breakoutkabel Compact, weiss, Ø 4,5 mm FITH-Kabel, weiss, Ø 2,3 mm Singlemodefaser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß ITU-T G.657.A, kompatibel zu G.652.D Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten Farbe Dose reinweiß (ähnlich RAL 9010) Kabellängen: 5 bis 100 m in 5 m-Schritten (XX in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen, z.B. 05=5 m, A0=100 m) alle verfügbaren Varianten können über den VADT-Konfigurator erstellt werden Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Auslassrichtung: | gerade | Zentralplatte: | true | Mit Buchse/Kupplung: | true | Kanaleinbau: | false | Befestigungsart: | Schraube | Abdeckrahmen: | true | Staubschutz: | Shutter | Steckverbindertyp: | LC | Kabelzugentlastung: | false | Bodentank/Unterflurmontage: | false | Mit Textfeld: | false | Unterputz: | true | Aufputz: | true | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 4 | Wickelvorrat: | true | Gerätebreite: | 380.00 mm | Gerätehöhe: | 110.00 mm | Gerätetiefe: | 380.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, Breakoutbox, Spleißbox, lwl patchkabel lc lc, lwl dose, LWL-Dose, Glasfaser-Anschlussdose, Aufputz LWL-Dose, Fiber-To-The-Home, Gebäudeverkabelung |
| | |
| |