Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail LC-PC, OM3, aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150M1JO0020S
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1JO0020S
EAN/GTIN:
     4250184164586
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail om3 lc
lwl pigtail lc
lwl pigtail
LC-Stecker nach IEC 61754-20 Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2 Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt. Steckverbinder einseitig montiert mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Faserart:
Multimode 50/125
Typ:
Aderpigtail
Länge:
2 m
APC-Ausführung:
false
Kategorie:
OM3
Adertyp:
Kompaktader
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Steckverbindertyp:
LC
Weitere Suchbegriffe: Faserpigtails, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.