| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-150R1CO0020S Herst.-Nr.: 150R1CO0020S EAN/GTIN: 4251394602981 |
| |
|
| | |
| SC-Stecker nach IEC 61754-4 Multimodefaser OM5, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.4 Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt Steckverbinder einseitig montiert mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Faserart: | Multimode 50/125 | Typ: | Aderpigtail | Länge: | 2.00 m | APC-Ausführung: | false | Adertyp: | Kompaktader | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Steckverbindertyp: | SC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserpigtails, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails |
| | |
| |