Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Patchkabel SC-D/2xST OM2, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-151H1EOAO05E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151H1EOAO05E
EAN/GTIN:
     4251394644035
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM2 Biegeunempfindliche Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a Außendurchmesser 2,0 x 4,2 Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung 100 % geprüft Maximallänge 20 m Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich, weitere Steckertypen auf Anfrage In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema: 10 = 1,0 m, 20 = 2,0 m, 50 = 5,0 m, A0 = 10 m, B0 = 20 m
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kabeltyp:
Duplex
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
0.50 m
APC-Ausführung:
false
Mantel-Farbe:
orange
Kategorie:
OM2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2.00 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Glasfaser-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, Duplex-Patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.