| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9051-151H1EOAO20E Herst.-Nr.: 151H1EOAO20E EAN/GTIN: 4250184147589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM2 Biegeunempfindliche Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a Außendurchmesser 2,0 x 4,2 Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung 100 % geprüft Maximallänge 20 m Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich, weitere Steckertypen auf Anfrage In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema: 10 = 1,0 m, 20 = 2,0 m, 50 = 5,0 m, A0 = 10 m, B0 = 20 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Faserart: | Multimode 50/125 | Kabeltyp: | Duplex | Flammwidrig: | nach EN 60332-3-24 | Anzahl der Fasern: | 2 | Länge: | 2.00 m | APC-Ausführung: | false | Mantel-Farbe: | orange | Kategorie: | OM2 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 2m om4, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Glasfaser-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, Duplex-Patchkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |