| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9051-151H1EOAOA0E Herst.-Nr.: 151H1EOAOA0E EAN/GTIN: 4250184147619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM2 Biegeunempfindliche Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a Außendurchmesser 2,0 x 4,2 Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung 100 % geprüft Maximallänge 20 m Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich, weitere Steckertypen auf Anfrage In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema: 10 = 1,0 m, 20 = 2,0 m, 50 = 5,0 m, A0 = 10 m, B0 = 20 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Faserart: | Multimode 50/125 | Kabeltyp: | Duplex | Flammwidrig: | nach EN 60332-3-24 | Anzahl der Fasern: | 2 | Länge: | 10.00 m | APC-Ausführung: | false | Mantel-Farbe: | orange | Kategorie: | OM2 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc auf st 10m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel sc, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Glasfaser-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, Duplex-Patchkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |