Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Patchkabel 2xST/2xST OM3, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-151J1AOAO05E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151J1AOAO05E
EAN/GTIN:
     4250184150824
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2 Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung 100 % geprüft Maximallänge 20 m alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kabeltyp:
Duplex
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
0.50 m
APC-Ausführung:
false
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM3
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, glasfaser-patchkabel om3 st/st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Glasfaser-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, Duplex-Patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.