| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-151J1AOAOA2E Herst.-Nr.: 151J1AOAOA2E EAN/GTIN: 4251122194795 |
| |
|
| | |
| Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2 Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung 100 % geprüft Maximallänge 20 m alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kabeltyp: | Duplex | Flammwidrig: | nach EN 60332-3-24 | Anzahl der Fasern: | 2 | Länge: | 12.00 m | APC-Ausführung: | false | Mantel-Farbe: | türkis | Kategorie: | OM3 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, I-V(ZN)H, InfiniBand Glasfaserkabel, InfiniBand LWL-Kabel, InfiniBand LWL-patchkabel, LWL Innenkabel, Glasfaser-Kabel Meterware, Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st-st, alarmkabel, lwl patchkabel st, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Glasfaser-Kabel, Verbindungskabel, Duplex-Patchkabel |
| | |
| |