| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-151P3JAJA20E Herst.-Nr.: 151P3JAJA20E EAN/GTIN: 4251122198670 |
| |
|
| | |
| Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D Außendurchmesser 2,0 mm Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen: | | Faserart: | Singlemode | Kabeltyp: | Simplex | Flammwidrig: | nach EN 60332-3-24 | Anzahl der Fasern: | 1 | Länge: | 2.00 m | APC-Ausführung: | true | Mantel-Farbe: | gelb | Kategorie: | OS2 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, lwl innenkabel, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Glasfaser-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, Simplex-Patchkabel, Singlemode Patchkabel, OS2 Patchkabel |
| | |
| |